帝人
3層プリーツマスク 2000枚
高性能3層式サージカルマスクです。
サイズ
レギュラー
構造
3層
入数(枚)
2000
ひもタイプ
耳かけ
形状
プリーツ型
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
95×175
内容量
1ケース(50枚×40箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062347
3RW-202522-50B
レギュラー
3層
2000
耳かけ
プリーツ型
ホワイト
95×175
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません