Z-LIGHT復刻モデル

Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明Z-LIGHT復刻モデル - 山田照明

パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、
しっかりとした操作性を実現

付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062794Z-00NWホワイト
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64062803Z-00NBブラック
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする