山田照明
高演色Z-LIGHT
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品
専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質
アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
2.3
色
ブラック
消費電力(W)
19
スイッチ
ロータリースイッチによる7段階調光
電源
アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)
2.4
平均演色評価数
Ra97
光源
LED 19.0W ※FL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:71.9
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
1367
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062846
Z-208PROB
色温度固定型:5000
昼白色
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
64062855
Z-209PROB
色温度固定型:6500
昼光色
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください