超コンパクトダブルアームZ-LIGHT

超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT - 山田照明

Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。

付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062873Z-W3000Wホワイト
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64062889Z-W3000Bブラック
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする