山田照明
LEDアームライト Z-LIGHT
待望の大型LED作業灯登場!!
ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。
アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源
LED10.0W ※白熱灯150W相当
光源色
昼白色
色温度(K)
色温度固定型:5000
平均演色評価数
Ra80
材質
アルミ/樹脂
質量(kg)
1.5
付属品
上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
定格光束(Lm)
874
消費電力(W)
10
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.4
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062943
Z-S5000N W
ホワイト
¥
33,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64062959
Z-S5000N B
ブラック
¥
33,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください