山田照明
Zライト専用デスクベース
安定感のある重量級デスクベース
材質
鋼/フェルト
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
222
取付け方法
ベースタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062995
Z-B17W
ホワイト
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64063004
Z-B17B
ブラック
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64063013
Z-B17SL
シルバー
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください