曜日別特売

バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具

バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
適合コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08593995XY2B-7006AWG24~28(電線外径 Φ1.1~1.3mm)形XG5M-N
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593995
2013-05-17
用途: オムロン端子 圧着

端子の 納期がない為使用出来ないで居ます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の納期確認については弊社問い合わせ窓口まで
ご確認頂けますでしょうか。
お手数お掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする