曜日別特売

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック - エレコム

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)データレート(Gbps)最大7.5色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応解像度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保証期間
対応フォーマット
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00368866DH-SWL2CBK1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで95×46×156カ月間【音声】DTS Digital・Dolby Digital【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
2,520
1,890
2,079(税込)
当日出荷
00368875DH-SWL3CBK1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで95×46×156カ月間【音声】DTS Digital・Dolby Digital【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
2,810
2,098
2,308(税込)
当日出荷
00368884DH-SWL4CBK1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)-6カ月(音声)DTS Digital、Dolby Digital-
3,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする