曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ - omron(オムロン)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全19種類を絞り込む
入出力点数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
備考
タイプ
電源電圧(V)
入出力点数
表示
取付け方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034037CRT1-ID08--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
20,50018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034064CRT1-ID16-1B--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034046CRT1-ID16--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00027,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034073CRT1-ID16-B--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034055CRT1-ID16-1--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00027,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034152CRT1-OD16-1B-都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力16点出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
39034125CRT1-OD08--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力8点出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
20,50018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034161CRT1-OD16-B--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力16点出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034134CRT1-OD16--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力16点出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00027,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034143CRT1-OD16-1--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力16点出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034195CRT1-ROS08--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4リレー出力8点-DINレール取りつけ
34,00029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39034204CRT1-ROS16--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4リレー出力16点-DINレール取りつけ
47,00041,980
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
46383811CRT1-ID08-1--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
20,50015,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46384021CRT1-MD16--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00026,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46384037CRT1-MD16-1--マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点/出力8点入出力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00024,980
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46384161CRT1-OD08-1-都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力8点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
20,50015,980
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384371CRT1-ROF08-都度納期確認マルチ給電タイプ-出力8点-DINレール取りつけ
36,00027,980
27,980
30,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46384387CRT1-ROF16-都度納期確認マルチ給電タイプ-出力16点-DINレール取りつけ
63,50053,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19660055CRT1-ID16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点入力/LED表示(黄)DINレール取りつけ
32,00027,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする