NEXcell
LED充電式投光器ランタン
充電式なので発電機やコンセントは不要です。
事務所やご家庭で充電できます。
IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
バッテリー残量インジケーター付きです。
用途
夜間の作業現場
明るさ(Lm)
1800
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
付属品
充電アダプタ、落下防止ワイヤー
寸法(mm)
190×190×220
質量(kg)
1.85
使用温度範囲(℃)
-20~55
色温度(K)
5000~6500
充電時間(時間)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64067518
NEX-CL20W6H(20W)
1800
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません