曜日別特売
NEX-CL20W6H(20W) LED充電式投光器ランタン NEXcell 64067518

LED充電式投光器ランタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64067518
品番
NEX-CL20W6H(20W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

充電式なので発電機やコンセントは不要です。
事務所やご家庭で充電できます。
IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
バッテリー残量インジケーター付きです。

用途
夜間の作業現場
付属品
充電アダプタ、落下防止ワイヤー
寸法(mm)
190×190×220
質量(kg)
1.85
使用温度範囲(℃)
-20~55
色温度(K)
5000~6500
充電時間(時間)
8
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
12
照射角度(°)
360
エコロジー商品
省エネ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする