ハクゾウファインガード ARセット

ハクゾウファインガード ARセット - ハクゾウメディカル

飛散物から顔全体を防護するシールド交換式のフェイスガードです。
長時間の装着も快適な眼鏡形状のフレームです。
フレームは、ブルーです。
上部・サイドからの飛沫も防ぐオリジナルのシールド形状です。
ハクゾウファインガード(レギュラータイプ)よりも透過率に優れています。
N95マスクとの併用も可能です。
シールドは曇り止め加工をしています。

セット内容フレーム×1本、シールド×5枚厚さ(mm)0.125(シールド)規格AR(反射防止・防曇)タイプ透過率(%)0.96材質(シールド)再生PETアズワン品番65-1842-56内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640710363002800
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする