CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
EDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
メモリーモジュール規格
性能ランク
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072813
CB8G-D4UE2133H
8GB
PC4-17000
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2133
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072829
CB8G-D4UE2400H
8GB
PC4-19200
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2400
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072838
CB8G-D4UE2666H
8GB
PC4-21300
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2666
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072847
CB8G-D4UE2933H
8GB
PC4-23400
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2933
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072856
CB8G-D4UE3200H
8GB
PC4-25600
RANK:1(Single Rank)
DDR4-3200
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072865
CB8GX2-D4UE2133H
16GB(8GB×2)
PC4-17000
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2133
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072874
CB8GX2-D4UE2400H
16GB(8GB×2)
PC4-19200
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2400
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072883
CB8GX2-D4UE2666H
16GB(8GB×2)
PC4-21300
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2666
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072899
CB8GX2-D4UE2933H
16GB(8GB×2)
PC4-23400
RANK:1(Single Rank)
DDR4-2933
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
64072908
CB8GX2-D4UE3200H
16GB(8GB×2)
PC4-25600
RANK:1(Single Rank)
DDR4-3200
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073014
CB32G-D4UE2133
32GB
PC4-17000
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2133
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073023
CB32G-D4UE2400
32GB
PC4-19200
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2400
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073039
CB32G-D4UE2666
32GB
PC4-21300
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2666
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073048
CB32G-D4UE2933
32GB
PC4-23400
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2933
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073057
CB32G-D4UE3200
32GB
PC4-25600
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-3200
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073066
CB32GX2-D4UE2133
64GB(32GB×2)
PC4-17000
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2133
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073075
CB32GX2-D4UE2400
64GB(32GB×2)
PC4-19200
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2400
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073084
CB32GX2-D4UE2666
64GB(32GB×2)
PC4-21300
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2666
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073093
CB32GX2-D4UE2933
64GB(32GB×2)
PC4-23400
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-2933
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
64073109
CB32GX2-D4UE3200
64GB(32GB×2)
PC4-25600
RANK:2(Dual Rank)
DDR4-3200
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください