曜日別特売

SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ

SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM動作電圧(V)1.2内容量1個
全20種類を絞り込む
メモリー容量
メモリーモジュール規格
20種類すべて表示中
注文コード
品番
メモリー容量
メモリーモジュール規格
性能ランク
メモリ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072813CB8G-D4UE2133H8GBPC4-17000RANK:1(Single Rank)DDR4-2133
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
64072829CB8G-D4UE2400H8GBPC4-19200RANK:1(Single Rank)DDR4-2400
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
64072838CB8G-D4UE2666H8GBPC4-21300RANK:1(Single Rank)DDR4-2666
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
64072847CB8G-D4UE2933H8GBPC4-23400RANK:1(Single Rank)DDR4-2933
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
64072856CB8G-D4UE3200H8GBPC4-25600RANK:1(Single Rank)DDR4-3200
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
64072865CB8GX2-D4UE2133H16GB(8GB×2)PC4-17000RANK:1(Single Rank)DDR4-2133
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
64072874CB8GX2-D4UE2400H16GB(8GB×2)PC4-19200RANK:1(Single Rank)DDR4-2400
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
64072883CB8GX2-D4UE2666H16GB(8GB×2)PC4-21300RANK:1(Single Rank)DDR4-2666
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
64072899CB8GX2-D4UE2933H16GB(8GB×2)PC4-23400RANK:1(Single Rank)DDR4-2933
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
64072908CB8GX2-D4UE3200H16GB(8GB×2)PC4-25600RANK:1(Single Rank)DDR4-3200
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
64073014CB32G-D4UE213332GBPC4-17000RANK:2(Dual Rank)DDR4-2133
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
64073023CB32G-D4UE240032GBPC4-19200RANK:2(Dual Rank)DDR4-2400
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
64073039CB32G-D4UE266632GBPC4-21300RANK:2(Dual Rank)DDR4-2666
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
64073048CB32G-D4UE293332GBPC4-23400RANK:2(Dual Rank)DDR4-2933
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
64073057CB32G-D4UE320032GBPC4-25600RANK:2(Dual Rank)DDR4-3200
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
64073066CB32GX2-D4UE213364GB(32GB×2)PC4-17000RANK:2(Dual Rank)DDR4-2133
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
64073075CB32GX2-D4UE240064GB(32GB×2)PC4-19200RANK:2(Dual Rank)DDR4-2400
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
64073084CB32GX2-D4UE266664GB(32GB×2)PC4-21300RANK:2(Dual Rank)DDR4-2666
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
64073093CB32GX2-D4UE293364GB(32GB×2)PC4-23400RANK:2(Dual Rank)DDR4-2933
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
64073109CB32GX2-D4UE320064GB(32GB×2)PC4-25600RANK:2(Dual Rank)DDR4-3200
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする