NVMe(PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な転送速度を実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】Advantech(アドバンテック)税込¥5,718~¥5,198~