ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼

ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 - StarTech.comステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 - StarTech.comステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 - StarTech.comステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 - StarTech.com

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。

材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼長さ(mm)225幅(mm)7引張強度(kg)ケーブル束:45最大結束径(Φmm)ケーブル束:55保証期間2年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074719CBMMCT
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする