スターエム
レースウェイドリル
6mmと12mm貫通穴が一度で行える
用途
壁面ビス締め固定
電線管ブラケット取り付け
吊り下げボルト用
アンカーボルトを通す穴あけ
材質
コバルトハイス鋼(HSS-Co)
全長(mm)
101
サイズ
6×12
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
有効長(mm)
28/44
適合電動機
ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
刃先角度(°)
118
適正回転数(回転/分)
2000以下
内容量
1本
注意
※インパクトドライバの使用は製品の破損に繋がるため使用時は打撃がかからないように注意してください。
※適正回転数2,000回転/分以下でご使用ください。(高速回転での穿孔は刃が焼けてしまい切れなくなる場合があります。)
※ステンレス製レースウェイには使用不可です。
再研磨はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64075044
6012
¥
3,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください