高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) - 南電機高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) - 南電機

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます

材質/処理電気亜鉛めっき処理適合吊りボルトW3/8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076469U-1N1箱(10個)3-166435120.11
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076478U-2N1箱(10個)6-226936140.12
2,780
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64076487U-3N1個10-298037130.19
452
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64076496U-4N1個17-4810439130.25
544
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする