曜日別特売

使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式

使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 - 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 - 3M(スリーエム)

速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業横(mm)144入数(枚)10タイプフック掛けタイプ仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115排気抵抗(Pa)70以下アズワン品番64-8946-58指定防護係数10内容量1ケース(10枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640772578955JH-DS295以上
4,748
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

8955JH-DS2装着方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/859/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする