電卓 卓上

電卓 卓上 Canon 電卓 卓上 Canon 電卓 卓上 Canon 電卓 卓上 Canon 電卓 卓上 Canon

”スリムボディーの卓上電卓”広い名入れスペースを確保
スリムでスタイリッシュなデザイン
キー入力音が静かなサイレントキー
名入れを考慮したスペースを用意
人目をひくフラットデザインのスマートボディー。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。

ピュアホワイト サイズ卓上 質量(g)150(電池含む) タイプデザイン電卓 電源太陽電池+ 内蔵電池(CR2016) エコマーク認定認定 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8 エコマーク認定番号11 135 001 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64077449 SIー1200T SOB
オープン
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする