曜日別特売

クロックタイマー 抗菌

クロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canonクロックタイマー 抗菌 - Canon

液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。

質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64077485CT-50-WH SBホワイト65-2763-11
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64077494CT-50-NV SBネイビー65-2763-13
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64077476CT-50-PK SBピンク65-2763-12
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64077476CT-50-PK SB64077485CT-50-WH SBCT-50-PK SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077485クロックタイマー 抗菌Canon1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする