曜日別特売
モノタロウ

空リール 巻取器用

空リール 巻取器用 - モノタロウ空リール 巻取器用 - モノタロウ空リール 巻取器用 - モノタロウ空リール 巻取器用 - モノタロウ
(28件のレビュー)

巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。

用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※市販の巻取り器などに使用する際は予め寸法などを確認してから使用してください。
※リールのみです。巻き取り器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390839-
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390839
2026-02-15
用途: 電気柵線の巻き取り
農・林・水産業

アポロの巻き取り機にピッタリ装着できて良かったです。
アポロのリールと比べると少し径が小さいですが、目一杯巻いても持ち歩きが苦痛になる重さにならないところは利点に感じました。

対象商品 : 64390839
2026-01-27
用途: トンネルビニル用マイカ線の収納
農・林・水産業

巻き取り機と合わせて購入しました。
規格が合うのか商品説明からは読み取れませんでしたが、問題無く使用出来ました。
資材置き場が片付いて助かりました。ありがとうございます。
追加注文しました。

対象商品 : 64390839
2025-10-09
用途: 同軸ケーブルの収納
MAY FACTRY

外箱が破損したケーブルの収納に使用
100m近くが巻き取れたので十分使用できます

2025-09-09
用途: 電気柵

電気柵の収納用途として他と比べて安くて良いものでした。

対象商品 : 64390839
2025-08-17
用途: 電柵の線を巻き取る
英和輪建設業・工事業

とても良い、巻き取り機てサイズマッチするのでとても便利です。助かってます。

2025-05-01
用途: ソーラー電気柵の電線の巻取り
東條農園農・林・水産業

ソーラー電気柵を3セットあり、移動して使用するのに利用しました。
別の物で巻き取っていたので、大変助かりました。

1が参考にしています
2025-04-23
用途: 潅水チュウブの巻き取りに使います
農・林・水産業

幅が1㎝短いと良かったですが、何とか機会にセットします、

対象商品 : 64390839
2024-09-14
用途: 撚り線の巻き取りに
農・林・水産業

15%引き価格で購入、安価で助かります。巻き取り出来る長さも十分。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする