曜日別特売

2010 NANOLUBRRICANT EP

2010 NANOLUBRRICANT EP - ORAPI
(1件のレビュー)

ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。
通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。

用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY黒色使用温度範囲(℃)-30~230ちょう度2比重0.875滴点(℃)240以上離油度(%)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性融着荷重(kg)(シェル四球)800内容量1本(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078666-
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64078666
2021-07-01
用途: ウォームギアに使用
卸売・小売業

負荷が大きいウォームギアに使うグリースを探しており、極圧性が高そうなので使ってみたが、非常に調子が良いように感じる。他のギアやベアリングにも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする