2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤

2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤 - ORAPI

ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られたオイル用添加剤です。
オイルに添加する事で潤滑性、極圧性を飛躍的に向上させ、摩耗を抑制し騒音レベルも低減します。1~2.5%を目安に添加します。

用途ギアオイル・ケーブルオイル・チェーンオイル・エンジンオイル・ベアリングオイルなど適合(ベースオイル)鉱物油、ポリブデン、PAO、菜種油など黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、極圧性、静粛性危険物の性状非水溶性添加量1~2.5%内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078675-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする