619 CT1240 フッ素グリース

619 CT1240 フッ素グリース ORAPI

ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。
PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。

用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など 仕様(DN値)30万 白色 使用温度範囲(℃)-40~320 使用目的潤滑 比重2.0 粘度2 滴点なし 危険物の類別非危険物 ベースオイルPFPE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600 融着荷重(kg)(シェル四球)800 内容量1本(100g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64078684 3619T3
23,600
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする