曜日別特売

多目的グリースUV

多目的グリースUV - SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースUV - SUPER LUBE (スーパールーベ)

紫外線を当てると光るグリースです。
グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。
基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。

用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的絶縁グリース粘度2滴点(℃)250以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応融着荷重(kg)(シェル四球)400内容量1個(400g)
注意
※NSF H1グレード品ではないのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407869341160UV
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする