モノタロウ

マグネットハンガー 幅広タイプ

マグネットハンガー 幅広タイプ - モノタロウマグネットハンガー 幅広タイプ - モノタロウマグネットハンガー 幅広タイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。

用途工具・部品整理に材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト吸着力(N)49寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429025-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

マグネットをメンテナンス部の近くに取付し工具をマグネットに張り付けて使いましたすぐ近くに工具があり便利でした

対象商品 : 64429025
2023-04-15
用途: シート等の仮止め

ビニールシートやブルーシートの仮止めに使用
安易に取り外しができるので良い。

対象商品 : 64429025
2022-10-15
用途: 作業場の工具の整理
建設業・工事業

散らばっていて取りづらい工具に、ネオジウム磁石をつけてスチールラックに貼りつけていたが、すぐ磁石が取れるし、付いたままだと使いにくいしと、満を持してこれを買ってみた。吸着力十分で、これは便利だ。サイズも作業デスクまわりにはちょうど良い。

対象商品 : 64429025
2023-05-19
用途: もう少しマグネット力に期待しました。

色々なマグネット式を便利に使用しています。
当方の使いかってではマグネット力が弱く、工具の作業中の置き場にと考えた使い方が出来ませんでした。
固定が落ちるか?貼り付けた工具が落ちるか?の感じでした。
★普通車・小型車メインの自動車整備です。

対象商品 : 64429025
2022-11-05
用途: 自転車整備

使う工具はほぼ決まっているので、マグネットに数点ガチャガチャ付けて、外に出る。楽。工具箱重いんよね。

対象商品 : 64429025
2022-06-24
用途: 工具収納
ピデスアート製造業

前回購入したものより安価で2個購入しました。
印刷が無いから安いのかな?
安価なら印刷は必要ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする