曜日別特売
モノタロウ

マグネットハンガー 片面

マグネットハンガー 片面 - モノタロウマグネットハンガー 片面 - モノタロウマグネットハンガー 片面 - モノタロウ
(9件のレビュー)

あらゆる金属製品を吸着できます。
片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能

用途工具・部品整理に材質酸洗鋼板+PPコーティング幅(mm)23全長(mm)450高さ(mm)20質量(g)約622吸着力(N)98マグネット部寸法(mm)395内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
※磁石で吸着可能なのは片面だけです。
※磁石がある側が吸着面になります。本体ははビスなどを使用し、壁などに固定してください。
※磁石は1本の長い磁石ではなく、小さい磁石を敷き詰めたものになります。
※商品の使用に影響がない範囲で外観仕様が変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429034-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 工具類の整頓

値段も手頃でマグネットも強力だから問題無く使用できる。
以前は両端にプラスチックの嵩上げ部品が付属していたけれど、いつの間にか無くなった。
材料費の高騰の影響だろうが、機能面では問題ないのでコストを優先したのは正解だと思う。

2023-12-25
用途: ツール整理
サービス業

十分強力。これで落っこちる重量物は別の方法のが安全だろう…という所です。
無地なのが好ましいですね、商品名とかガチャガチャプリントされているのはだっさく見えたのでこれで正解と思います。

2023-11-02
用途: 工具整理
ピデスアート製造業

工具の整理に。
他は高価な物が多いので安価なタイプを購入しました。
磁力もまあまあ有り見た目を気にしなければコレで充分です。
追加購入しました。

対象商品 : 64429034
2023-10-15
用途: 工具整理
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

コスパok、十分使えます、数本使ってアレンジしたいと思います、リピート決定。

対象商品 : 64429034
2023-05-27
用途: 工具の簡易保管

とにかくコスパが良い!重量物は無理だがドライバーなどをくっ付けておくには便利ですね!

対象商品 : 64429034
2022-11-21
用途: 工具の置き場所追加
ピデスアート製造業

工具等の整理は表裏のマグネットで揃えてましたが
安価で強力なこちらのハンガーの方が使い勝手がいいですね。
ネジで止める手間はかかりますが定位置さえ決まればGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 64429034
2022-03-20
用途: 車メンテナンス工具の整頓

安いのを探していました。1つ目を購入後 使用感・とっても値段的に満足
その後2つ目も購入。 強力な磁石なのでしっくりきます。

2024-03-06
用途: ドライバー工具をマグネット管理
製造業

チャンネルにマグネット50*20 厚み10mmが8個並んでいて
吸着面が片面タイプの商品
マグネット剥き出し側とチャンネルでカバーされている側があり
吸着面はマグネット側でチャンネルでカバー側は吸着しません
商品を見るとカバー側が吸着面だと最初勘違いすると思います
マグネットが剥き出しなので金属粉やマグネットが割れたり
思っていた商品とは違う感じです
安かろう悪かろうな商品なので購入時はご注意を

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする