マリンテック
水中ポンプ 底面フィルター型
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
全揚程(m)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
電流(A)
消費電力(W)
口径(Φmm)
最大吐出量(L/min)
寸法(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078824
M24-12FS
24
0.8
20
16
12
145×38
300
ステンレス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
64078858
M100-12FS
AC100~240
0.8
20
16
12
145×38
300
ステンレス
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
64078815
M12-12FS
12
24
18
16
12
145×38
300
ステンレス
オープン
取扱い終了
64078833
M12-30FS
12
6.4
77
19
30
165×51
480
ステンレス
オープン
取扱い終了
64078849
M24-30FS
24
3.5
77
19
30
165×51
480
ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
64078867
M100-30FS
AC100~240
3.5
77
19
30
165×51
480
ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
64078876
M12-15FB
12
1.5
18
16
15
170×38
300
アルミニウム(アルマイトコート仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
64078885
M24-15FB
24
0.8
20
16
15
170×38
300
アルミニウム(アルマイトコート仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
64078894
M12-38FB
12
6.5
77
19
38
210×51
500
アルミニウム(アルマイトコート仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
64078903
M24-38FB
24
3.5
77
19
38
210×51
500
アルミニウム(アルマイトコート仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください