マリンテック
LED水中灯 LEDマルチライト(出力3W)
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約3Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W)
3
寸法(mm)
34×215
LED使用数(個)
16
質量(g)
270
ケーブル長(m)
10
発光色
白色
材質(キャップ)
ステンレス
材質(本体)
ガラス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078946
MDW-12S
DC12
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64078955
MDW-24S
DC24
¥42,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください