LED投光器 SK-180L

LED投光器 SK-180L - マリンテック

高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!

寸法(mm)395×170×125質量(kg)4.5タイプ広角電流(A)0.84電圧(V)AC90~240消費電力(W)180角度(°)レンズ:70全光束(Lm)19621色温度(K)6500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079034SK-180L
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする