広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
アルトロン 透明(粉なし)
仕様
粉なし
高さ(cm)
1000
形状
ビニールカーテン
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079515
#380
915
0.08
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079524
#380
1370
0.08
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079533
#380
1830
0.08
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
64079549
#380
915
0.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200