まつうら工業
糸入り透明シート MF-LK1000
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途
倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質
PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.15(糸交差部約0.25)
色
透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
目合い(mm)
約17×17
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
注意
※サイズは仕上り寸法ですがフィルムの性質上、若干の伸び縮みがあります。
※突起のあるものに触れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64080267
MF-LK1000-0918
約1800
約900
約0.9×1.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64080276
MF-LK1000-1818
約1800
約1800
約1.8×1.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64080285
MF-LK1000-1836
約3600
約1800
約1.8×3.6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64080294
MF-LK1000-2727
約2700
約2700
約2.7×2.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください