曜日別特売

スケール除去カートリッジ

スケール除去カートリッジ - ケルヒャー

SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。
給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。

用途SC 3専用適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640806872.863-018.0
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする