曜日別特売

2回路リミットスイッチレバーなし本体

2回路リミットスイッチレバーなし本体 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
アクチュエータの種類
スイッチ
通電電流(A)
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00085383WLRCA2-N-レバーなし本体/ローラ・レバー、可変ローラ・レバー対応スイッチ--10表示灯なし
6,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
00085408WLRCA2-2N-N-レバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチ--10表示灯なし
6,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35460101WLRCA2-レバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチ-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
7,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
00085627WLRCA2-LD-N-レバーなし本体/可変ロッドレバー形対応スイッチ--10LED(AC/DC10~115V)
7,500
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
35460117WLRG2-レバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ロッド・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°・25~140mm)対応スイッチ-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35460126WLRH2都度納期確認レバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°) 対応スイッチ-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
7,100
5,398
5,938(税込)
61日以内出荷
返品不可
39101571WLRCA32都度納期確認フォーク・レバー・ロック形対応スイッチ-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
オープン
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
39214971WLRCA2-2N都度納期確認レバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチ-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
7,100
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
00085392WLRCA2-N-一般形ローラ・レバー/可変ローラ・レバー-10表示灯なし
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
00085618WLRCA2-2-N-一般形ローラ・レバー/可変ローラ・レバー-10表示灯なし
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
00085636WLRG2-LDS-N-スパッタ対策形レバーなし-10LED(AC/DC10~115V)
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06896662WLRCA2-2N-レバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチローラ・レバー(オーバトラベルタイプ90°動作形)用
可変ローラ・レバー(オーバートラベルタイプ90°動作形)用
可変ロッド・レバー(オーバトラベルタイプ90°動作形・25~140mm)用
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式10
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00085392WLRCA2-N00085383WLRCA2-N画像準備中2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00085618WLRCA2-2-N39214971WLRCA2-2N画像準備中2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00085636WLRG2-LDS-N04030539WLRG2-LDS画像準備中2回路リミットスイッチ レバーなし本体omron(オムロン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06896662WLRCA2-2N00085408WLRCA2-2N-NWLRCA2-2N 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン) 000854082回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様が異なります。ご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00085408
2021-11-18
用途: 製造ラインの補修

アームの長さ別に予備部品として在庫するのは大変なのでパーツ別で在庫できるので重宝してます。結果節約にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする