omron(オムロン)
適合コネクタ付ケーブル
使用温度範囲(℃)
-20~+65
保護構造
IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)
30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
耐振動
10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s
2
のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし
ケーブル保持力(N/15s)
98
耐電圧(V)
AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39107765
XS4F-D421-101-A
都度納期確認
DC125
10
UL STO ケーブル(品川電線)または相当品
1
約11
黒
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39107774
XS4F-D421-102-A
-
DC125
10
UL STO ケーブル(品川電線)または相当品
2
約11
黒
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591693
XS4H-D421-101-A
都度納期確認
DC125
-
-
1
-
-
¥
3,700
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39107783
XS4F-D421-105-A
-
DC125
10
UL STO ケーブル(品川電線)または相当品
5
約11
黒
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591702
XS4H-D421-102-A
都度納期確認
DC125
-
-
2
-
-
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
121日以内出荷
返品不可
39107792
XS4F-D421-110-A
-
DC125
10
UL STO ケーブル(品川電線)または相当品
10
約11
黒
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591711
XS4H-D421-105-A
都度納期確認
DC125
-
-
5
-
-
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46591727
XS4H-D421-110-A
都度納期確認
DC125
-
-
10
-
-
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46591772
XS4W-D421-101-A
-
DC125
-
-
1
-
-
¥
5,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591781
XS4W-D421-102-A
-
DC125
-
-
2
-
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591797
XS4W-D421-105-A
-
DC125
-
-
5
-
-
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46591806
XS4W-D421-110-A
都度納期確認
DC125
-
-
10
-
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46591815
XS4W-D421-115-A
-
DC125
-
-
15
-
-
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください