質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個