曜日別特売

丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C

丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C - omron(オムロン)丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C - omron(オムロン)丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89771893XS5C-D418ストレートタイプソケット4DC2504Φ3~8圧接
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
39107801XS5C-D421ストレートタイプソケット4DC2504Φ5~6(Φ6用)はんだ
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39107817XS5C-D423ストレートタイプソケット4DC2504Φ4~5(Φ4用)はんだ
1,130
999
1,099(税込)
66日以内出荷
返品不可
39107826XS5C-D4S1ストレートタイプソケット4DC2504Φ5~6(Φ6用)ねじ結線
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
39107835XS5C-D4S2L形タイプソケット4DC2504Φ5~6(Φ6用)ねじ結線
1,160
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
39107844XS5C-D4S3ストレートタイプソケット4DC2504Φ4~5(Φ4用)ねじ結線
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする