omron(オムロン)
押ボタンスイッチプリント基板端子
仕様
一般負荷・微小負荷共用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
種類
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38969375
A16-1P
照光タイプ・非照光タイプ共用
関連商品
1c
プリント基板用端子
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38969515
A16-2P
照光タイプ・非照光タイプ共用
関連商品
2c
プリント基板用端子
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください