omron(オムロン)
押ボタンスイッチクイックコネクタ
仕様
一般負荷・微小負荷共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38969524
A16-2S
照光タイプ・非照光タイプ共用
関連商品
2c
クイックコネクタ
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください