弁当容器 PZ器 共蓋セット(V)

弁当容器 PZ器 共蓋セット(V) - エフピコチューパ

豪華な絵柄で仕出弁当・行楽弁当に利用出来ます。

材質HIPSフタ高さ(mm)11電子レンジ×内容量1袋(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64082814138384×316×407
オープン
取扱い終了
64082848130317×225×405
オープン
取扱い終了
64082857135317×283×407
オープン
取扱い終了
64082866129264×204×375
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする