曜日別特売

UFハカマ盛 本体(N) 杉板

UFハカマ盛 本体(N) 杉板 - シーピー化成UFハカマ盛 本体(N) 杉板 - シーピー化成

お寿司に最適な容器。【蓋は別売】

材質UF高さ(mm)24長辺(mm)224内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408893815 杉板赤(N)106
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
6408894715杉板黒(N)106
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
6408892925杉板赤本体(N)140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする