曜日別特売

カーボンフィッシャー 3番竿

カーボンフィッシャー 3番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フィッシャー3番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
質量(g)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090155DCF-5S-3Pカーボンフィッシャー DCF-5000S300911.8
2,000
取扱い終了
64090164DCF-5M7S-3Pカーボンフィッシャー DCF-5000M、7000S4001816.6
2,400
取扱い終了
64090173DCF-567-3Pカーボンフィッシャー DCF-5000、6000、70005102718.2
2,400
取扱い終了
64090189DCF-810-3Pカーボンフィッシャー DCF-8000、100005503018
2,400
取扱い終了
64090198DCF-1520-3Pカーボンフィッシャー DCF-15000LH、20000LH11007018.1
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする