カーボンフィッシャー 3番竿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64090173 品番DCF-567-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フィッシャー3番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種カーボンフィッシャー DCF-5000、6000、7000 長さ(mm)510 質量(g)27 寸法(Φmm)18.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする