香りサフロンアルマジェル液体洗剤

香りサフロンアルマジェル液体洗剤 - トイレタリージャパンインク
(4件のレビュー)

液体洗たく洗剤、さわやかなハーバルフローラルの香り。
重曹と植物性由来の洗浄成分、高生分解性ですすぎ残りも軽減しやさしく洗浄。
ドラム式洗濯機にもおすすめ。
1600gの大容量。詰め替えやすく、保存に便利なキャップ付。

形状液体シリーズサフロン香りハーバルフローラル商品タイプ詰替用内容量1個(1600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069936-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65069936-15143750-- 香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル トイレタリージャパンインク 15143750香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラルトイレタリージャパンインク1個(1200g)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 洗濯

テレビでの抗菌だのなんだのアピールがあるわけもないのですが、普通に洗剤としてあらえるなら、十分と思います。これで選択して柔軟剤を使っています。子ども時代と違い、泥だらけになるわけでもないし、そこまで菌にかびんにならなくてもいい家庭なので。

1が参考にしています
対象商品 : 65069936
2025-02-19
用途: 自宅用
サービス業

いろいろ購入してきましたが、香りがいいので、リピーターです。
最高。

対象商品 : 65069936
2024-10-21
用途: 自分の作業着と私服の洗濯に!!
サービス業

量も値段も香りも!気に入ってます。またリピートしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65069936
2024-03-22
用途: 家庭で日常の洗濯
サービス業

香りも良く、汚れの洗浄力も良いと感じます。
また、量の割には値段が安く重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする