曜日別特売

キレイキレイ除菌・ウイルス除去スプレー

キレイキレイ除菌・ウイルス除去スプレー - LION(ライオン)

外で触れたバイ菌・ウイルスを家の中に持ち込まないために、99%除菌・ウイルス除去!
菌が増えるのも防げます!
細菌・ウイルスに効く!→99%除菌、ウイルス減少の効果があります。
衣類・プラスチック類にこれ一本!→布・硬質物両方に除菌・ウイルス除去効果を発揮し、
気になる様々な箇所に使えます!
24時間抗菌プラス→菌の増殖を99%防ぎます!
※すべての菌を除去したり抑えたりするわけではありません。

シリーズキレイキレイエタノール含有率(%)99効果除菌
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65072928-1個(280mL)65-0595-01本体
オープン
取扱い終了
65072937-1個(250mL)65-0595-02詰替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする