曜日別特売
モノタロウ

研磨紙ホルダー

研磨紙ホルダー - モノタロウ研磨紙ホルダー - モノタロウ研磨紙ホルダー - モノタロウ研磨紙ホルダー - モノタロウ研磨紙ホルダー - モノタロウ
(6件のレビュー)

市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。

用途研磨紙での研磨作業に。材質本体:ABS、作業面:EVAフォーム質量(g)150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×85×40寸法(長さL×幅W)(mm)作業面:162×85内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64432358-
858
944(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 木材の研磨
みはし医院医療・福祉・介護関連業

安価で使うのには困らない製品だと思います。ただ、留め金のレバーの強度が少々心元ない気がします。当面は大丈夫だと思うのですが、長期使っていると変形しそうで、今後が少々心配なため星を1つ減じています。

2024-09-18
用途: 研磨作業
コスモソリューションサービス業

この手の物は、紙やすりの固定方法がいろいろありますが、本品は挟んで止められるので便利です。

対象商品 : 64432358
2024-03-17
用途: 研磨作業
製造業

本体寸法の長さLが短いので、研磨紙がぴったりと入る。

対象商品 : 64432358
2021-11-21
用途: ゴム系まな板の面直しに
卸売・小売業

ゴム系統のまな板(アサヒクッキンカット)の面直しで使用しましたが作業性も上がり早く仕上がり良いと思います。
砥石の面直しにはモノタロウの電着ダイヤ#150/#600を使っており、こちらも効率良いのですが、#600でも仕上砥も面直し傷が目立つので、砥石の面直しの仕上としても使えそうです。

2024-10-13
用途: 塗装

サイズ、握り使用感、ペーパー取付性等申し分ないのですが、一番大事な研磨において、被研磨面にムラがあります。なので、ペーパーのほとんど摩耗しない部分が出る感じです。若干改善の余地ありかもしれません

対象商品 : 64432358
2021-10-21
用途: 回転物の研磨。

持ちやすく、大きさも良く、サンドペーパーの取付も良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする