ダイヤル式温度コントローラー

ダイヤル式温度コントローラー - TRUSCO

電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。
PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。
オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。
出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。

幅(mm)210質量(kg)2.5高さ(mm)144奥行(mm)250電源(V)100内容量1台
注意
※センサーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129529DTC5A-200207-713220064-8492-85
116,660
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129538DTC5A-400207-713340064-8492-86
116,660
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129547DTC5A-800207-713480064-8492-87
116,660
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129556DTC5A-1200207-7131120064-8492-84
116,660
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129565DTC10A-200207-713620064-8492-17
126,660
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129574DTC10A-400207-713740064-8492-18
126,660
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129583DTC10A-800207-713880064-8492-19
126,660
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129599DTC10A-1200207-7135120064-8492-70
126,660
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129608DTC15A-200207-714020064-8492-81
141,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129617DTC15A-400207-714140064-8492-82
141,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129626DTC15A-800207-714280064-8492-83
141,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129635DTC15A-1200207-7139120064-8492-80
141,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする