TRUSCO
防草シート
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途
通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
使用目的
草よけ対策、防草シート
色
両面ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.18~0.2
耐候年数(年)
約3~5
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127474
BOS32020
4.3
2
20
¥7,970
¥
6,898
¥7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64127483
BOS32050
9.7
2
50
¥19,380
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。