リューター(日本精密機械工作)
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
電源ユニットです。
セット内容
モーターコード5m
幅(mm)
68
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
128
奥行(mm)
128
電源(V)
三相200~240(単相200~240)
消費電力
1kVA
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136154
ELC-D64
124-7061
ELM-64、ELM-64Y
64-8501-69
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136188
ELC-D64C
124-7055
ELM-64YC
64-8501-70
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません